COROMANT T-MAX S SCHACHTSTEEKGEREEDSCHAP R170.5-4025M-16
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R170.5-4025M-16
Rubix:A0457768
Fabrikant:5742473
EAN:10224281



Productdetails : COROMANT T-MAX S SCHACHTSTEEKGEREEDSCHAP R170.5-4025M-16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Hoek | 30 ° |
| Klemmen | 108 mm |
| Schaftgrootte | knux 16 |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,00 excl. BTW
/ stuk
€ 304,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen