Referenties
Sandvik Coromant:RA200-083R38-19L
Rubix:A0429825
Fabrikant:5738599



Productdetails : COROMANT COROMILL 200 VLAKFREES RA200-083R38-19L
CoroMill® 200 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 82,55 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | arbor (iso 6462) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 777,00 excl. BTW
/ stuk
€ 940,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen