COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-063R19-12M

CoroMill® 245 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA245-063R19-12M
Rubix:A0429732
Fabrikant:5739734
EAN:80010562
COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-063R19-12M

Technische samenvatting

Diameter63,5 mm
Z5 mm
Diameter handvat19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-063R19-12M


CoroMill® 245 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter63,5 mm
Z5 mm
Diameter handvat19,05 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte40 mm
Schachtas -iso 6462 -a (bout met binnenzeskant) -inch: 3/4
€ 572,88 excl. BTW
/ stuk
€ 693,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen