COROMANT FREESKOP 316-12HM450C12015P 1730
CoroMill 316 hardmetalen freeskop uit één stuk voor hoge voedingssnelheid – EH-koppeling
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-12HM450C12015P 1730
Rubix:A0422214
Fabrikant:7611726
EAN:7323223928863

Productdetails : COROMANT FREESKOP 316-12HM450C12015P 1730
CoroMill® 316 monoblok-hardmetalen kop voor vlakfrezen met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 11,7 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 7,5 mm |
| Totale lengte | 14,5 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd altin |
| Type | coromill® 316 (316..hm..c..p) – high feed face milling |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | iso p–s: staal, roestvast staal, gietijzer, superlegeringen/titanium |
| Nuttige lengte | 14,5 mm |
| Snijhoek | 31,57 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,84 excl. BTW
/ stuk
€ 160,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen