COROMANT COROMILL 325 WISSELPLAAT 325R16-175HAF01 1105
CoroMill® 325-wisselplaat voor draadwalsen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:325R16-175HAF01 1105
Rubix:A0434022
Fabrikant:5919022




Technische samenvatting
| Schakering | gc1105 |
|---|---|
| Profiel | ha (haf01) draadprofiel (iso 5835-1991) |
| Richting | rechter |
Productdetails : COROMANT COROMILL 325 WISSELPLAAT 325R16-175HAF01 1105
CoroMill® 325-wisselplaat voor draadwalsen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | gc1105 |
| Profiel | ha (haf01) draadprofiel (iso 5835-1991) |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide (tungsten carbide) |
| Insertmaat | 16 mm |
| Type plaatje | t-triangle (3-corner) plaquette |
| Draad | 1,75 mm |
| Type | thread whirling (draadwalsen) insert voor coromill 325 |
| Snijdiameter | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.098,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.329,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen