COROMANT COROMILL 326 VINGERFREES 326R08-B3502012-CH 1025

CoroMill® 326 monoblok-hardmetalen kopfrees voor afschuiningen

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:326R08-B3502012-CH 1025
Rubix:A0434014
Fabrikant:6010081
COROMANT COROMILL 326 VINGERFREES 326R08-B3502012-CH 1025

Technische samenvatting

Diameter5,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 326 VINGERFREES 326R08-B3502012-CH 1025


CoroMill® 326 monoblok-hardmetalen kopfrees voor het frezen van afschuiningen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden3
Snijlengte1,2 mm
Totale lengte78 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd tialn+tin
Typemonoblok hardmetalen kopfrees voor afschuiningen (coromill® 326)
Schroefhoek45 °
Nuttige lengte35 mm
Snijhoek0 °
€ 124,50 excl. BTW
/ stuk
€ 150,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen