COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-200S50DM08.00
CoroMill® 331 verstelbare frees in drie maten
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N331.32-200S50DM08.00
Rubix:A0430879
Fabrikant:6448861



Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-200S50DM08.00
CoroMill® 331 verstelbare drievoudige frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Z | 8 mm |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 12 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 240 -2 spieaandrijvingen -metrisch: 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.464,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.982,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
