Referenties
Sandvik Coromant:A345-063R25-13H
Rubix:A0432401
Fabrikant:5722735



Productdetails : COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES A345-063R25-13H
CoroMill® 345 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63,5 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 45 mm |
| Schacht | houder -iso 6462 -a (zeskantbout met inbuskop) -inch: 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 768,55 excl. BTW
/ stuk
€ 929,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen