Referenties
Sandvik Coromant:A345-080J25-13M
Rubix:A0432394
Fabrikant:5722701



Productdetails : COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES A345-080J25-13M
CoroMill® 345 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | arbor -cis -a (inbusbout) -inch: 1 (dah=34mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 844,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.021,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen