Referenties
Sandvik Coromant:R365-050Q22-S15H
Rubix:A0444475
Fabrikant:5745389



Productdetails : COROMANT COROMILL 365 VLAKFREES R365-050Q22-S15H
CoroMill® 365 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | arbor -iso 6462 -a (inbusbout) -metrisch: 22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 513,24 excl. BTW
/ stuk
€ 621,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen