Referenties
Sandvik Coromant:R365-160Q40-W15H
Rubix:A0444460
Fabrikant:5745365



Productdetails : COROMANT COROMILL 365 VLAKFREES R365-160Q40-W15H
CoroMill® 365 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 160 mm |
| Z | 22 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | arbor -iso 6462 -c (4 bolts) -metric: 40s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.079,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2.516,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen