COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-17 04 08M-PM 4340
CoroMillⓇ 390-freesplaat voor freesbewerkingen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-17 04 08M-PM 4340
Rubix:A0169958
Fabrikant:7564382
EAN:7323223718150




Technische samenvatting
| Type plaatje | r390-17 04 08m |
|---|---|
| Schakering | pm 4340 |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-17 04 08M-PM 4340
De R390-17 04 08M-PM 4340-freesplaat van Sandvik Coromant is een essentieel onderdeel voor uiterst nauwkeurige freesbewerkingen. Deze freesplaat is ontworpen voor optimale prestaties en garandeert een uitstekende bewerkingskwaliteit dankzij de geavanceerde geometrie en de hoogwaardige coating.
Kenmerken:
Deze freesplaat is ontwikkeld om uitzonderlijke prestaties te leveren op het gebied van snijvermogen en duurzaamheid. Hij is ideaal voor het frezen van schouders, afschaven en ramping, en is ontworpen voor veeleisende bewerkingen met uiteenlopende materialen, zoals staal en gietijzer. Dankzij de invalshoek van 90° en de nauwkeurige slijping zorgt hij voor zuivere en precieze sneden. De meerlaagse CVD-coating, bestaande uit TiCN, Al₂O₃ en TiN, garandeert een verhoogde slijtvastheid en een betere warmteafvoer, wat de levensduur van het gereedschap optimaliseert. Het PM-spaanbrekerontwerp bevordert een efficiënte afvoer van de spanen, waardoor het risico op ophoping wordt verminderd en de stabiliteit tijdens het verspanen wordt verbeterd.
Specificaties:
- Plaatgrootte: 17.
- Aantal snijkanten: 2.
- Effectieve lengte van de snijkant: 15,7 mm.
- Maximale snijdiepte: 16 mm.
- Neusradius: 0,8 mm.
- Hoofdinvalshoek: 90°.
- Breedte van het wisselplaatje: 9,6 mm.
- Diameter van het bevestigingsgat: 4,1 mm.
- Dikte van het wisselplaatje: 4,7625 mm.
- Coating: CVD (TiCN + Al₂O₃ + TiN).
- Substraat: HC.
- Snijrichting: rechtsdraaiend.
- Gewicht: 4,7 g.
Informatie over het merk:
Sandvik Coromant is een wereldleider op het gebied van snijgereedschappen en bewerkingsoplossingen. Met tientallen jaren aan innovatie zet het bedrijf zich in om hoogwaardige producten te leveren voor de verwerkende industrie. Sandvik Coromant is actief in meer dan 80 landen en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, met name op het gebied van het optimaliseren van bewerkingsprocessen en de ontwikkeling van nieuwe snijstaalsoorten.
Kenmerken:
Deze freesplaat is ontwikkeld om uitzonderlijke prestaties te leveren op het gebied van snijvermogen en duurzaamheid. Hij is ideaal voor het frezen van schouders, afschaven en ramping, en is ontworpen voor veeleisende bewerkingen met uiteenlopende materialen, zoals staal en gietijzer. Dankzij de invalshoek van 90° en de nauwkeurige slijping zorgt hij voor zuivere en precieze sneden. De meerlaagse CVD-coating, bestaande uit TiCN, Al₂O₃ en TiN, garandeert een verhoogde slijtvastheid en een betere warmteafvoer, wat de levensduur van het gereedschap optimaliseert. Het PM-spaanbrekerontwerp bevordert een efficiënte afvoer van de spanen, waardoor het risico op ophoping wordt verminderd en de stabiliteit tijdens het verspanen wordt verbeterd.
Specificaties:
- Plaatgrootte: 17.
- Aantal snijkanten: 2.
- Effectieve lengte van de snijkant: 15,7 mm.
- Maximale snijdiepte: 16 mm.
- Neusradius: 0,8 mm.
- Hoofdinvalshoek: 90°.
- Breedte van het wisselplaatje: 9,6 mm.
- Diameter van het bevestigingsgat: 4,1 mm.
- Dikte van het wisselplaatje: 4,7625 mm.
- Coating: CVD (TiCN + Al₂O₃ + TiN).
- Substraat: HC.
- Snijrichting: rechtsdraaiend.
- Gewicht: 4,7 g.
Informatie over het merk:
Sandvik Coromant is een wereldleider op het gebied van snijgereedschappen en bewerkingsoplossingen. Met tientallen jaren aan innovatie zet het bedrijf zich in om hoogwaardige producten te leveren voor de verwerkende industrie. Sandvik Coromant is actief in meer dan 80 landen en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, met name op het gebied van het optimaliseren van bewerkingsprocessen en de ontwikkeling van nieuwe snijstaalsoorten.
Sterke punten
- Verhoogde duurzaamheid: slijtvaste CVD-coating, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd.
- Snijprecisie: een invalshoek van 90° zorgt voor strakke en nauwkeurige afwerkingen.
- Veelzijdigheid: geschikt voor talrijke materialen, waaronder staal en roestvrij staal.
- Efficiënte spaanafvoer: PM-spaanafbrekerontwerp dat het risico op vastlopen vermindert.
- Geoptimaliseerde productiviteit: minder stilstandtijd en minder gereedschapsvervangingen dankzij een verhoogde slijtvastheid.
- Compatibiliteit: geschikt voor CoroMill® 390-frezen van maat 17 (vlakfrezen en kopfrezen).
- Verbeterde stabiliteit: geometrie die trillingen vermindert en zorgt voor een veiligere bewerking.
- Snijprecisie: een invalshoek van 90° zorgt voor strakke en nauwkeurige afwerkingen.
- Veelzijdigheid: geschikt voor talrijke materialen, waaronder staal en roestvrij staal.
- Efficiënte spaanafvoer: PM-spaanafbrekerontwerp dat het risico op vastlopen vermindert.
- Geoptimaliseerde productiviteit: minder stilstandtijd en minder gereedschapsvervangingen dankzij een verhoogde slijtvastheid.
- Compatibiliteit: geschikt voor CoroMill® 390-frezen van maat 17 (vlakfrezen en kopfrezen).
- Verbeterde stabiliteit: geometrie die trillingen vermindert en zorgt voor een veiligere bewerking.
Toepassingen
Deze wisselplaat van maat 17 is speciaal ontworpen voor gebruik in diverse bewerkingsprocessen, waaronder: het frezen van schouders, ramping, afdraaien, spiraalvormige interpolatie, het bewerken van pockets, enz. Het is de ideale keuze voor professionals die de efficiëntie van hun bewerkingen willen maximaliseren en tegelijkertijd de onderhouds- en vervangingskosten van gereedschappen willen verlagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | r390-17 04 08m |
| Schakering | pm 4340 |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 4,76 mm |
| Bekleding | ticn/al2o3/tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 296,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen