COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B232-0238-XA 1620
CoroMill® Plura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1B232-0238-XA 1620
Rubix:A0446495
Fabrikant:6334842




Technische samenvatting
| Diameter | 2,36 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B232-0238-XA 1620
CoroMill® Dura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal, voor het profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 17,7439 mm |
| Totale lengte | 50,8 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cvd ticn+tin |
| Type | radiusfrees met bolvormige kop (hardmetaal, uit één stuk) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | tmc1iso: p & m (roughing) |
| Nuttige lengte | 17,7439 mm |
| Snijhoek | 0 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,37 excl. BTW
/ stuk
€ 73,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen