COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES 2B330-1000-NC H10F

CoroMill® Plura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2B330-1000-NC H10F
Rubix:A0446109
Fabrikant:6259977
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES 2B330-1000-NC H10F

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtha
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES 2B330-1000-NC H10F


CoroMill® Plura-frees met bolvormige kop uit massief hardmetaal voor profilering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtha
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden2
Snijlengte18 mm
Totale lengte73 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingongecoat (uncoated)
Typecoromill® plura radiusfrees met bolvormige kop, integrale hardmetaal uitvoering
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalnon-ferrometalen
Nuttige lengte29,8 mm
Snijhoek0 °
203,25 excl. BTW
/ stuk
245,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen