COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.15-120200AC26M 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen R217.15-120200AC26M1620
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.15-120200AC26M1620
Rubix:A0444545
Fabrikant:6251196
EAN:26251196



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.15-120200AC26M 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Draad | 2 mm |
| Snijlengte | 26 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 83 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 5 |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 2,17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 651,75 excl. BTW
/ stuk
€ 788,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen