COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.T4-06030BAS10N 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees R216.T4-06030BAS10N1620
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.T4-06030BAS10N1620
Rubix:A0444619
Fabrikant:5743023




Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.T4-06030BAS10N 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draaibewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 10 mm |
| Totale lengte | 54 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 18 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,75 excl. BTW
/ stuk
€ 77,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen