COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1650AAK12P 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA216.24-1650AAK12P1620
Rubix:A0444202
Fabrikant:5739473
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1650AAK12P 1620

Technische samenvatting

Diameter6,35 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1650AAK12P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6,35 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19,05 mm
Totale lengte76,2 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte19,05 mm
Snijhoek90 °
€ 121,50 excl. BTW
/ stuk
€ 147,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen