COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.34C10040-DC22K 1640
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R215.34C10040-DC22K1640
Rubix:20110007
Fabrikant:5742593



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.34C10040-DC22K 1640
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 30 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 22 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,25 excl. BTW
/ stuk
€ 311,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen