COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.34C20040-DC38K 1640
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R215.34C20040-DC38K1640
Rubix:A0445024
Fabrikant:5742640
EAN:12329472



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.34C20040-DC38K 1640
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 52 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 52 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 607,50 excl. BTW
/ stuk
€ 735,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen