COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-12060-AC26L 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R215.36-12060-AC26L1620
Rubix:A0445013
Fabrikant:5742803
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-12060-AC26L 1620

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-12060-AC26L 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden6
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek60 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte26 mm
Snijhoek45 °
€ 273,75 excl. BTW
/ stuk
€ 331,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen