COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P170-0500-NA H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P170-0500-NAH10F
Rubix:A0446053
Fabrikant:6260040
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P170-0500-NA H10F

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P170-0500-NA H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat5 mm
Aantal tanden2
Snijlengte20 mm
Totale lengte60 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek25 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte20 mm
Snijhoek90 °
€ 93,00 excl. BTW
/ stuk
€ 112,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen