COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P231-0300-NA 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2P231-0300-NA1630
Rubix:A0446019
Fabrikant:6260071




Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P231-0300-NA 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 1 |
| Snijlengte | 7 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 7 mm |
| Snijhoek | 13,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,70 excl. BTW
/ stuk
€ 72,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen