COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-0635-NA 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2P460-0635-NA1630
Rubix:A0445914
Fabrikant:6255703




Technische samenvatting
| Diameter | 6,35 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-0635-NA 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor freestoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 25,4 mm |
| Totale lengte | 76,2 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 25,4 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,75 excl. BTW
/ stuk
€ 124,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen