COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-0800-150-MA 1640

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:2S340-0800-150-MA1640
Rubix:A0445888
Fabrikant:6260157
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-0800-150-MA 1640
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-0800-150-MA 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek41 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte63 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
128,25 excl. BTW
/ stuk
155,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen