COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-1000-150-MA 1640
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2S340-1000-150-MA1640
Rubix:A0445884
Fabrikant:6260167
EAN:26260167




Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-1000-150-MA 1640
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 22 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 41 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 22 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,75 excl. BTW
/ stuk
€ 251,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen