COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN AQD-GC076X10-M

CoroMill® QD-frees met verwisselbare wisselplaten voor afkorten en groeven

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:AQD-GC076X10-M
Rubix:A0445316
Fabrikant:6657478
COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN AQD-GC076X10-M

Technische samenvatting

Diameter76,2 mm
Dikte2,79 mm
Materiaal mantelstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN AQD-GC076X10-M


CoroMill® QD-frees met verwisselbare wisselplaten voor afkorten en groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter76,2 mm
Dikte2,79 mm
Materiaal mantelstaal
Aantal tanden5
Diameter cilinderboring10 mm
Type vertandingrechte tanden
Maaibreedte3,18 mm
€ 814,80 excl. BTW
/ stuk
€ 985,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen