COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00530-AE05G 1620

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-00530-AE05G1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-00530-AE05G1620
Rubix:A0444767
Fabrikant:5743489
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00530-AE05G 1620
Technische samenvatting
Diameter0,5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00530-AE05G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter0,5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte0,5 mm
Totale lengte54 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte1,2 mm
Snijhoek15 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,75 excl. BTW
/ stuk
109,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen