COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-12030-AP12G 1620

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-12030-AP12G1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-12030-AP12G1620
Rubix:A0444651
Fabrikant:5743520
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-12030-AP12G 1620
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-12030-AP12G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden2
Snijlengte12 mm
Totale lengte140 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte14 mm
Snijhoek3 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
237,00 excl. BTW
/ stuk
286,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen