COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.22-12030DAI12G 1610
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.22-12030DAI12G1610
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.22-12030DAI12G1610
Rubix:A0444970
Fabrikant:5743027




Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.22-12030DAI12G 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hardfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 12 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 36 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,50 excl. BTW
/ stuk
€ 215,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen