COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10050ECC22P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-10050ECC22P1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.24-10050ECC22P1620
Rubix:A0444931
Fabrikant:5742933
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10050ECC22P 1620
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10050ECC22P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte22 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte30 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
152,25 excl. BTW
/ stuk
184,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen