COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-12050-AK26P 1630
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.34-12050-AK26P1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.34-12050-AK26P1630
Rubix:A0446577
Fabrikant:5743361




Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-12050-AK26P 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 26 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 26 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,00 excl. BTW
/ stuk
€ 304,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen