COROMANT COROREAMER 835 VHM RUIMER 835.T-0599-A1-MF 1024

CoroReamer™ 835 volhardmetalen ruimer

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:835.T-0599-A1-MF1024
Rubix:20113096
Fabrikant:6267080
COROMANT COROREAMER 835 VHM RUIMER 835.T-0599-A1-MF 1024

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)5,99 mm
Totale lengte74,1 mm
Diameter handvat5,99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROREAMER 835 VHM RUIMER 835.T-0599-A1-MF 1024


CoroReamer™ 835 is geoptimaliseerd voor ISO P- en ISO M-materialen. Koelvloeistof van binnenuit en een zeer ongelijkmatige verdeling van de snijkanten zijn twee kenmerken die zorgen voor zeer nauwe gatentoleranties en hoogwaardige oppervlakteafwerkingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)5,99 mm
Totale lengte74,1 mm
Diameter handvat5,99 mm
Materiaal mantelcarbide
Snijlengte39 mm
Interne koelingja
€ 294,30 excl. BTW
/ stuk
€ 356,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen