COROMANT COROTHREAD 266 HM BLANK 266RL-220000-600-BG H13A
CoroThread® 266 hardmetalen voorvorm
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:266RL-220000-600-BG H13A
Rubix:A0451861
Fabrikant:5965653



Productdetails : COROMANT COROTHREAD 266 HM BLANK 266RL-220000-600-BG H13A
CoroThread® 266 hardmetalen voorvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | h13a |
| Profiel | v-profile 60° |
| Richting | rechter |
| Materiaal | gecementeerd hardmetaal (carbide) |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Type plaatje | corothread® 266 (inwendig, v-profile 60°) |
| Draad | 6 mm |
| Type | corothread® 266 hardmetalen voorvorm |
| Snijdiameter | 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 385,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 466,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
