COROMANT COROTHREAD 266 WISSELPLAAT 266RG-16MM01A250M 1125
CoroThread® inzetstuk - uitwendig - maat 16
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:266RG-16MM01A250M 1125
Rubix:20100052
Fabrikant:5757903



Productdetails : COROMANT COROTHREAD 266 WISSELPLAAT 266RG-16MM01A250M 1125
De CoroThread® 266 buitendraadse wisselplaat, onderdeelnummer 266RG-16MM01A250M 1125, is een zeer nauwkeurige oplossing voor het verspanen van metrische draad. De wisselplaat is ontworpen door Sandvik Coromant en biedt uitzonderlijke stabiliteit en uitstekende spaanbeheersing, waardoor efficiënt en herhaalbaar draadsnijden mogelijk is.
Functies:
De CoroThread® 266 wisselplaat heeft een robuust ontwerp en superieure stabiliteit dankzij de iLock™ interface, die zorgt voor nauwkeurige positionering en trillingen vermindert. De insert is geschikt voor uitwendige draadsnijtoepassingen, biedt uitstekende spanenbeheersing en maakt optimale snijcondities mogelijk op een grote verscheidenheid aan materialen. De schroefdraadsteek van 2,5 mm en het volledige profiel zorgen voor een zuiver resultaat dat voldoet aan de strengste toleranties. De TiAlN PVD coating zorgt voor een langere levensduur en verhoogde slijtvastheid, zelfs onder de meest veeleisende bewerkingsomstandigheden.
Specificaties:
- Bewerkbare materialen: staal (inclusief roestvrij en gehard), gietijzer, non-ferrometalen, vuurvaste superlegeringen.
- Type schroefdraad: uitwendig, volledig profiel, 60° metrisch.
- Draadsteek: 2,5 mm Aantal tanden: 1 per snijkant Tolerantieklasse: IT 6
- Theoretische schroefdraadhoogte: 1,87 mm
- Ingeschreven cirkeldiameter: 9,525 mm
- Snijrichting: rechtshandig
- Aantal snijkanten: 3.
- Substraat: HC hardmetaal.
- Coating: PVD TiAlN.
- Kwaliteit: 1125.
- Inzetstukdikte: 3,9688 mm.
- Aanbevolen snijsnelheid: tot 400 m/min, afhankelijk van het materiaal.
Standaarden:
Het CoroThread® 266 draadsnijtussenvoegsel voldoet aan de eisen van de industrienormen voor metrisch draadsnijden volgens ISO 965-1. Het is ontworpen om draadkwaliteit te bieden die voldoet aan de strengste internationale normen.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in de ontwikkeling van snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Met meer dan 80 jaar innovatie en een aanwezigheid in meer dan 150 landen, ontwerpt het bedrijf geavanceerde oplossingen om de productiviteit en precisie in de productie-industrie te optimaliseren. De toewijding aan kwaliteit en innovatie wordt weerspiegeld in de meer dan 2500 nieuwe producten die het bedrijf elk jaar ontwikkelt.
Functies:
De CoroThread® 266 wisselplaat heeft een robuust ontwerp en superieure stabiliteit dankzij de iLock™ interface, die zorgt voor nauwkeurige positionering en trillingen vermindert. De insert is geschikt voor uitwendige draadsnijtoepassingen, biedt uitstekende spanenbeheersing en maakt optimale snijcondities mogelijk op een grote verscheidenheid aan materialen. De schroefdraadsteek van 2,5 mm en het volledige profiel zorgen voor een zuiver resultaat dat voldoet aan de strengste toleranties. De TiAlN PVD coating zorgt voor een langere levensduur en verhoogde slijtvastheid, zelfs onder de meest veeleisende bewerkingsomstandigheden.
Specificaties:
- Bewerkbare materialen: staal (inclusief roestvrij en gehard), gietijzer, non-ferrometalen, vuurvaste superlegeringen.
- Type schroefdraad: uitwendig, volledig profiel, 60° metrisch.
- Draadsteek: 2,5 mm Aantal tanden: 1 per snijkant Tolerantieklasse: IT 6
- Theoretische schroefdraadhoogte: 1,87 mm
- Ingeschreven cirkeldiameter: 9,525 mm
- Snijrichting: rechtshandig
- Aantal snijkanten: 3.
- Substraat: HC hardmetaal.
- Coating: PVD TiAlN.
- Kwaliteit: 1125.
- Inzetstukdikte: 3,9688 mm.
- Aanbevolen snijsnelheid: tot 400 m/min, afhankelijk van het materiaal.
Standaarden:
Het CoroThread® 266 draadsnijtussenvoegsel voldoet aan de eisen van de industrienormen voor metrisch draadsnijden volgens ISO 965-1. Het is ontworpen om draadkwaliteit te bieden die voldoet aan de strengste internationale normen.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in de ontwikkeling van snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Met meer dan 80 jaar innovatie en een aanwezigheid in meer dan 150 landen, ontwerpt het bedrijf geavanceerde oplossingen om de productiviteit en precisie in de productie-industrie te optimaliseren. De toewijding aan kwaliteit en innovatie wordt weerspiegeld in de meer dan 2500 nieuwe producten die het bedrijf elk jaar ontwikkelt.
CoroThread® inzetstuk 266 voor draadsnijden op de draaibank
Sterke punten
- Hogere precisie: iLock™ interface voor stabiele en betrouwbare positionering.
- Uitstekende levensduur: TiAlN PVD coating voor optimale slijtvastheid.
- Hoge efficiëntie: ontworpen voor hoge snijsnelheden.
- Aanpasbaarheid: compatibel met een grote verscheidenheid aan materialen.
- Optimale draadsnijkwaliteit: zuiver draadsnijden volgens ISO-toleranties.
- Spaanbeheersing: ontworpen voor efficiënte spaanafvoer.
- Uitstekende levensduur: TiAlN PVD coating voor optimale slijtvastheid.
- Hoge efficiëntie: ontworpen voor hoge snijsnelheden.
- Aanpasbaarheid: compatibel met een grote verscheidenheid aan materialen.
- Optimale draadsnijkwaliteit: zuiver draadsnijden volgens ISO-toleranties.
- Spaanbeheersing: ontworpen voor efficiënte spaanafvoer.
Toepassingen
De 266RG-16MM01A250M 1125 draadsnijtap is ideaal voor draadsnijtoepassingen op CNC-draaibanken in de sectoren ruimtevaart, automobielindustrie, algemene productie en de productie van fijnmechanische onderdelen. Het is bijzonder effectief voor het bewerken van staal, roestvast staal, gietijzer en vuurvaste superlegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 1125 |
| Profiel | f |
| Richting | rechter |
| Type plaatje | 266rg-16mm01a250m 1125 |
| Draad | 2,5 mm |
| Type | m60 - ext |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 457,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen