COROMANT COROTURN 107 BOORBAAR DRAAIEN A05H-STFCL 1.2-R
CoroTurn® 107-boorstaaf voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A05H-STFCL 1.2-R
Rubix:A0451580
Fabrikant:5721642



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 BOORBAAR DRAAIEN A05H-STFCL 1.2-R
CoroTurn® 107-boorstaaf voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7,94 mm |
| Totale lengte | 101,6 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | indexeerbare boorstaaf voor interne boring bij draaien; linkse uitvoering, met koelmiddel doorlaat (through coolant). |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 10,5 mm |
| Type plaatje | tcmt 06 t1 02 (driehoekige wisselplaat / insert shape: triangle) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,00 excl. BTW
/ stuk
€ 233,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
