COROMANT COROTURN 107 BOORBAAR DRAAIEN A06F-STFCL 06-R

CoroTurn® 107-boorstaaf voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A06F-STFCL 06-R
Rubix:20090222
Fabrikant:5721377
COROMANT COROTURN 107 BOORBAAR DRAAIEN A06F-STFCL 06-R

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Totale lengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 BOORBAAR DRAAIEN A06F-STFCL 06-R


CoroTurn® 107-boorstaaf voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Totale lengte80 mm
Interne koelingja
Gebruikindexeerbare boorstaaf voor het draaien van interne (boor)bewerkingen op een draaibank, met doorlopende interne koeling.
Materiaal mantelstaal
Diameter boring minimaal8,5 mm
Type plaatjetcmt 06 t1 02 / tcmt 1.2(1.2)0
153,00 excl. BTW
/ stuk
185,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen