COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-MM 2035
CoroTurn® 107 draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:SCMT120408-MM2035
Rubix:20108819
Fabrikant:5749103




Technische samenvatting
| Type plaatje | scmt120408-mm2035 |
|---|---|
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 2035 |
Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-MM 2035
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt120408-mm2035 |
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 2035 |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen