COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VCMW160404FP CD05
CoroTurn® 107 inzetstukken voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:VCMW160404FPCD05
Rubix:A0454232
Fabrikant:6257292



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VCMW160404FP CD05
De CoroTurn® 107 draai-inzetstukken van Sandvik Coromant zijn ontworpen voor nabewerkingen op materialen uit de N-klasse, d.w.z. non-ferrometalen zoals aluminium en koper. Het ontwerp bevat een FP spaanbreker om spanen op te breken en te leiden en voor een betere oppervlaktekwaliteit te zorgen. Met een ruitvormige geometrie van 35° en een gedeeltelijke afschuining van 40-60° biedt hij een hoge snijstabiliteit en verhoogde precisie.
Specificaties:
- Materiaalclassificatie: N (non-ferrometalen)
- Beslagvorm: ruitvormig 35°
- Richting: neutraal
- Substraat: DP
- Spaanbreker: FP
- Hoofd vrijloophoek: 7°
- Montagetype: gedeeltelijke afschuining 40-60° aan één of beide zijden
- Aantal snijkanten: 1
Brandinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Het merk heeft tientallen jaren ervaring en biedt innovatieve producten en diensten om de productiviteit van industriële bedrijven te optimaliseren. Bekend om zijn strenge kwaliteitsnormen en inzet voor duurzaamheid, is Sandvik Coromant een vertrouwde partner voor verspanende professionals.
Specificaties:
- Materiaalclassificatie: N (non-ferrometalen)
- Beslagvorm: ruitvormig 35°
- Richting: neutraal
- Substraat: DP
- Spaanbreker: FP
- Hoofd vrijloophoek: 7°
- Montagetype: gedeeltelijke afschuining 40-60° aan één of beide zijden
- Aantal snijkanten: 1
Brandinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Het merk heeft tientallen jaren ervaring en biedt innovatieve producten en diensten om de productiviteit van industriële bedrijven te optimaliseren. Bekend om zijn strenge kwaliteitsnormen en inzet voor duurzaamheid, is Sandvik Coromant een vertrouwde partner voor verspanende professionals.
Sterke punten
- Ontworpen voor nabewerkingen op non-ferrometalen;
- FP spaanbreker voor efficiënte spaanafvoer;
- Uitstekende stabiliteit en precisie dankzij de ruitvormige geometrie van 35°;
- Gedeeltelijke afschuining voor robuuste en betrouwbare klemming;
- Geschikt voor CNC-machines en conventionele draaibanken.
- FP spaanbreker voor efficiënte spaanafvoer;
- Uitstekende stabiliteit en precisie dankzij de ruitvormige geometrie van 35°;
- Gedeeltelijke afschuining voor robuuste en betrouwbare klemming;
- Geschikt voor CNC-machines en conventionele draaibanken.
Toepassingen
De CoroTurn® 107 wisselplaat is ideaal voor nabewerkingen op non-ferrometalen zoals aluminium en koper. Het is met name geschikt voor de luchtvaart-, automobiel- en precisiecomponentenindustrie, waar oppervlaktekwaliteit en precisie essentieel zijn. Het is compatibel met CNC-machines en traditionele draaibanken en garandeert optimale prestaties terwijl de standtijd verlengd wordt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | vcmw160404fpcd05 |
| Schakering | cd05 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 916,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.109,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen