COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C3-SVJBR-22040-11-B1

CoroTurn® 107-kop voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C3-SVJBR-22040-11-B1
Rubix:20092356
Fabrikant:5727077
COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C3-SVJBR-22040-11-B1

Technische samenvatting

Voor modelcoroturn® 107 snij-unit voor draaien (c3-svjbr-22040-11-b1)
Gebruiklangsdraaien en vlak-/kopdraaien; profileren en ruw tot afwerken (interne koelmiddeltoevoer, schroefklemming)
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C3-SVJBR-22040-11-B1


CoroTurn® 107, snijeenheid voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Voor modelcoroturn® 107 snij-unit voor draaien (c3-svjbr-22040-11-b1)
Gebruiklangsdraaien en vlak-/kopdraaien; profileren en ruw tot afwerken (interne koelmiddeltoevoer, schroefklemming)
Lengte40 mm
Typecoroturn® 107 snijeenheid voor draaien c3-svjbr-22040-11-b1
Type klemmingschroefklemming (screw clamp)
302,40 excl. BTW
/ stuk
365,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen