COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN STSCR 08CA-09
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:STSCR 08CA-09
Rubix:A0452397
Fabrikant:5751583



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN STSCR 08CA-09
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 34,1 mm |
| Lengte x Doorsnede | 272,8 mm |
| Nuttige lengte | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,28 excl. BTW
/ stuk
€ 220,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
