COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN STTCR 16CA-16
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:STTCR 16CA-16
Rubix:A0452384
Fabrikant:5751507



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN STTCR 16CA-16
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter | 75 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Lengte x Doorsnede | 4725 mm |
| Nuttige lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,28 excl. BTW
/ stuk
€ 220,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
