COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT CCMT 09 T3 02-WF 1125
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CCMT09T302-WF1125
Rubix:20111872
Fabrikant:5723324
EAN:12415465



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT CCMT 09 T3 02-WF 1125
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt09t302-wf1125 |
| Schakering | 1125 |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 192,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
