COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCGX 06 T1 04L-WK 1515
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCGX06T104L-WK1515
Rubix:A0454933
Fabrikant:5751870



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCGX 06 T1 04L-WK 1515
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcgx06t104l-wk1515 |
| Schakering | 1515 |
| Dikte | 1,98 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 283,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
