COROMANT WISSELPLAAT RCMT 12 04 M0 3215
CoroTurn® 107-wisselplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RCMT1204M03215
Rubix:20108642
Fabrikant:5740597




Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien (rcmt) |
|---|---|
| Schakering | 3215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT RCMT 12 04 M0 3215
Draaiblad TMAX U RCMT 12 04 M0 3215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien (rcmt) |
| Schakering | 3215 |
| Lengte zijkant | 6,3 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,1 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes