COROMANT COROTURN 111 BOORBAAR DRAAIEN A06F-SWLPR 02
CoroTurn® 111-boorstang voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A06F-SWLPR 02
Rubix:20090227
Fabrikant:5721367



Productdetails : COROMANT COROTURN 111 BOORBAAR DRAAIEN A06F-SWLPR 02
CoroTurn® 111-boorstang voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5,99 mm |
| Totale lengte | 80,01 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | bij interne verspaning met lange overhangs of onstabiele omstandigheden; ontworpen om trillingen te beperken en een consistente spaanafvoer te ondersteunen. |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 8,51 mm |
| Type plaatje | wpmt 02 trigon wisselplaatje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,00 excl. BTW
/ stuk
€ 186,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen