COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. CPMT 06 02 04-KF 3225
CoroTurn® 111-wisselplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CPMT060204-KF3225
Rubix:A0455685
Fabrikant:6868369
EAN:7323220264865



Productdetails : COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. CPMT 06 02 04-KF 3225
CoroTurn® 111, draai-inzetstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cpmt060204-kf3225 |
| Schakering | 3225 |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 149,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
