COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-07G200-7215R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit één stuk van hardmetaal voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-07G200-7215R 1025
Rubix:20103385
Fabrikant:5726370



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-07G200-7215R 1025
CoroTurn® XS, volhardmetalen gereedschap voor groefbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 7,2 mm |
| Lengte | 37,3 mm |
| Lengte x Doorsnede | 268,56 mm |
| Nuttige lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,15 excl. BTW
/ stuk
€ 69,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
