FESTO AANSLUITBLOK CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T 2639560

CPX aansluitblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T
Rubix:05127238
Fabrikant:2639560
EAN:4052568265441
FESTO AANSLUITBLOK CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T 2639560

Technische samenvatting

Typeaansluitblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T 2639560


spruitstukblok CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T Extra functies = scherm alleen op metalen schroefdraad, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 0, Beschermingsklasse = IP65, Elektrische aansluiting = (* 4 x contactdoos, * M12 x 1, * 5-pin, * A-codering), Materiaalspecificatie = conform aan RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitblok
Aangepaste tariefcode85366990
€ 87,69 excl. BTW
/ stuk
€ 106,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen