FESTO ELEKTRISCHE INTERFACE CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK 2900543
CPX Elektrische aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK
Rubix:05114005
Fabrikant:2900543
EAN:4052568255534

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTRISCHE INTERFACE CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK 2900543
Elektrische aansluiting CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK Afmetingen B x L x H=(* (incl. koppelblok. interlinking block), * 50 mm x 107 mm x 55 mm), Diagnostics=(* - Communicatiefout, * - Kortsluiting modules, * - Modulegerichte diagnostiek, * - Onderspanning), Parameterisation=(* - Diagnostisch gedrag, * Failsafe per kanaal, * Forcing per kanaal, * Idle mode per kanaal, * - Module parameters), Controls=DIL schakelaar, LED Indicators=(* PS: Voeding elektronica, voeding sensor, * PL: Voeding belasting, * X1: Systeemstatus IO-Link poort 1, * X1: Systeemstatus IO-Link poort 2, * Collectieve diagnose).
Electrical interface CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK 2900543
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische aansluiting |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,31 excl. BTW
/ stuk
€ 310,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen