Referenties
Festo:CPX-FVDA-P2
Rubix:05127216
Fabrikant:1971599
EAN:4052568250201

Documenten
Productdetails : FESTO UITGANGSMODULE CPX-FVDA-P2 1971599
uitgangsmodule CPX-FVDA-P2 Afmetingen B x L x H=(* (incl. het verbinden van blok en verbindingstechnologie), * 50 mm x 107 mm x 55 mm), Aantal uitgangen=2, Diagnose=(* - draadbreuk per kanaal, * - kortsluiting/overbelasting per kanaal, *- kortsluiting, * - onderspanning van kleppen), Parameters configureren=(* - diagnostisch gedrag, * controle van draadbreuk/kanaal), Veiligheidsfunctie=veilig uitschakelen van de voedingsspanning voor de kleppen
Output module CPX-FVDA-P2 1971599
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | uitgangsmodule |
| Aangepaste tariefcode | 85389099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 444,94 excl. BTW
/ stuk
€ 538,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen